Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hihnan kireysmittari Laser-Trummy2
Laitteella voidaan mitata hihnan kireys tarkasti joko taajuutena (Hz) tai voimana (N).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LASER-TRUMMY2 on lasertarkkuusmittari, jolla hihnakireys pystytään mittaamaan erittäin tarkasti.
Mittaustulosta voidaan verrata hihnavalmistajien määrittelemään nimellisarvoon (annettu ominaistaajuutena Hz tai
hihnavoimana N, arvo riippuu käytön ominaisuuksista). Mittalaite perustuu lasertekniikkaan, jolloin melu ei vaikuta mittaustulokseen.
Mittalaite toimitetaan muovilaukussa, toimitukseen sisältyy langaton ja langallinen mittasondi sekä paristo (9 V).
Vaikeapääsyisissä kohteissa voidaan käyttää langallista mittasondia langattoman sijaan.
- Helppo ja käyttäjäystävällinen, mittaaminen yhdellä kädellä
- Soveltuu vaikeisiinkin kohteisiin
- Kustannustehokas
- Pidentää laitteiden käyttöikää
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!