Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiilikaaritalttauspuikonpidin
Paineilmataltat hiilikaaritalttaukseen - nopea ja tehokas tapa esim. avata hitsisaumat. Kaksi vaihtoehtoista mallia eri elektrodihalkaisijoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paineilmataltta eli hiilikaaritalttauspuikon pidin on tehokas työkalu esimerkiksi hitsisaumojen avaukseen. Hiilikaaritalttaus soveltuu lähes kaikille metalleille. Hiilipuikolla sulatettu metalli poistetaan helposti kolvin päästä tulevan paineilman avulla. Pidikkeestä on saatavilla kaksi eri mallia, jotka soveltuvat eri kokoisille elektrodeille. Voit valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon. Pitimen pää kääntyy 360° ja voit käyttää poltinta kaikissa asennoissa.
- Hiilikaaritalttaus on nopea tapa poistaa ainetta sorvauksessa, korjauksessa
ja juuren avauksessa lähes kaikissa metalleissa
- Hiilipuikolla sulatettu metalli puhalletaan kolvin päästä tulevan paineilman avulla pois
- Pää kääntyy 360°
- Poltinta voi käyttää kaikissa asennoissa
Kaksi eri mallia:
- K3 600A / pituus: 2,2 m / Elektrodi Ø 4-10mm / ilmantarve 760 l/min / 5,6 bar
- K5 1200A / pituus: 2,2 m / Elektrodi Ø 8-16mm / ilmantarve 930 l/min / 5,6 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!