Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hinaushihna
Hanki luotettava ja kestävä hinaushihna, joka helpottaa taakkojen siirtoa silmukkapäätteiden ansiosta. Valmistettu kestävästä polyesteristä, takaamme turvallisen ja mukavan käytön kaikissa olosuhteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hinaushihna on luotettava ja kestävä työkalu hinaukseen ja taakkojen siirtoon. Sen silmukkapäätteet molemmissa päissä mahdollistavat helpon ja turvallisen käytön erilaisissa tilanteissa. Valmistettu 100 % polyesteristä, mikä takaa kestävyyden ja luotettavuuden vaativissakin olosuhteissa. Hinaushihna on suunniteltu maksimoimaan käyttömukavuus ja turvallisuus, joten voit luottaa siihen aina tarvittaessa.
Hinaukseen ja taakkojen siirtoon. Silmukkapäätteet molemmissa päissä. 100 % polyesteriä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!