Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hioma-arkki

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hioma-arkki

Erittäin joustava hiomakangas metallin hiomiseen käsin.

  • Kokonaispituus (L1): 280 mm
  • Leveys: 230 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Kokonaispituus (L1) Leveys Määrä PY
Hinta/PY
0674000180
180 280 mm 230 mm
50 kpl
0674000120
120 280 mm 230 mm
50 kpl
0674000240
240 280 mm 230 mm
50 kpl
067400040
40 280 mm 230 mm
50 kpl
0674000320
320 280 mm 230 mm
50 kpl
067400060
60 280 mm 230 mm
50 kpl
067400080
80 280 mm 230 mm
50 kpl
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
Kangaspohja



Erittäin joustava J-kangas


Erinomaiset repeytymisominaisuudet.

Vaivaton, siisti ja täysin suora repeytyminen kaikkiin haluttuihin leveyksiin ja pituuksiin.



Sideaineena keinohartsi


Pitkä käyttöikä. Erinomainen tarttuvuus suurissa kuormituksissa myös reuna-alueilla.