Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kumipää hiomaholkeille
Kumipää hiomaholkeille - 1
Kumipää hiomaholkeille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kumipää hiomaholkeille

Hiomanauhoille

  • Varren halkaisija: 6 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Hiomanauhan kannattimen leveys Kokonaispituus (L1) Pyörimisnopeus enint. Määrä PY
Hinta/PY
0589115300
15 mm 30 mm 60 mm 36000 rpm
1 kpl
0589110200
10 mm 20 mm 60 mm 36000 rpm
1 kpl
0589112100
12 mm 10 mm 50 mm 48000 rpm
1 kpl
0589122200
22 mm 20 mm 60 mm 23000 rpm
1 kpl
0589130300
30 mm 30 mm 70 mm 19000 rpm
1 kpl
0589145300
45 mm 30 mm 70 mm 13000 rpm
1 kpl
0589160300
60 mm 30 mm 70 mm 9500 rpm