Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomahuoparulla, taitokset
Huovasta valmistettu hiomarulla, käytännössä olakkeeton hionta. 6 mm:n kiilaura ja 19 mm:n karareikä pintahiomakoneille ja kiillotuskoneelle (SM 100) jossa kiinnityskara.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Taiteltu hiomahuopa
Tasainen pinnanjälki kaikilla materiaaleilla
Kaksinkertainen huopa
Erittäin pitkä käyttöikä tavallisiin kiillotusrulliin verrattuna
Värikoodaus
Helposti määritettävä karkeus
Pyörimisnopeus
Käytettävän koneen määrittämä, mutta ei yli 3 700 r/min.
Hionta, puhdistus ja kiillotus ilman varjostusta, "esihiottujen" metallilevyjen vastaavuus, lopputuloksena kiiltävät pinnat, oksidipinnoitteiden puhdistus ja päästövärin poisto.
Käsiteltävät materiaalit: Taottu teräs, valurauta, harmaa valurauta, hiiliteräs, syvävedetty teräs, teräsnauhat, ruiskupuristettu sinkki, värimetallit, kromi-nikkeli ja muut ruostumattomat teräkset, puu.
Suurilla nopeuksilla karkea pinta toimii samalla tavalla kuin hienojakoinen pinta, ja pienillä nopeuksilla hienojakoinen samalla tavalla kuin karkeampi.
Käytä työkaluja pienellä kosketuspaineella, sillä suuri kosketuspaine aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
Jos lastut eivät poistu kunnolla, älä lisää kosketuspainetta, vaan käytä sen sijaan karkeampaa laikkaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!