Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomahuoparulla, taitokset
Hiomahuoparulla, taitokset - 1
Hiomahuoparulla, taitokset - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomahuoparulla, taitokset

Huovasta valmistettu hiomarulla, käytännössä olakkeeton hionta. 6 mm:n kiilaura ja 19 mm:n karareikä pintahiomakoneille ja kiillotuskoneelle (SM 100) jossa kiinnityskara.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Taiteltu hiomahuopa


Tasainen pinnanjälki kaikilla materiaaleilla



Kaksinkertainen huopa


Erittäin pitkä käyttöikä tavallisiin kiillotusrulliin verrattuna



Värikoodaus


Helposti määritettävä karkeus



Pyörimisnopeus


Käytettävän koneen määrittämä, mutta ei yli 3 700 r/min.