Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pitkäikäinen karkea hiomakiekko, nylon

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pitkäikäinen karkea hiomakiekko, nylon

Erittäin nopea puhdistus ja pitkä käyttöikä, hitsaussaumojen, hilseen, hapettumien ja pinnoitteiden poistoon.

  • Väri: Punainen, Tummanpunainen

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija x leveys x reikä Suositeltu pyörimisnopeus vähint./enint. Pyörimisnopeus enint. Väri Määrä PY
Hinta/PY
0585333150
150 x 13 x 12 mm 3600-5500 rpm 5500 rpm Punainen, Tummanpunainen
0585333100
100 x 13 x 12 mm 5300-8000 rpm 8000 rpm Punainen, Tummanpunainen
10 kpl
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
Erittäin tehokas materiaalinpoisto, pitkä käyttöikä


Puhdistuskiekko poistaa materiaalia erittäin tehokkaasti keraamisen hiomajyvän ansiosta.



Puhdistuskiekot eivät suttaa eivätkä tukkeudu


Keinohartsiside ja avoin rakenne estävät kiekkoa likaamasta pintaa. Näin kiekko ei tukkeudu pinnoitteita, liimoja tai pehmeitä metalleja hiottaessa.

Huomautus
  • Käytä ainoastaan oikeanlaisia kiinnityskaroja ja tukilaippoja

  • Laipan halkaisija > puolet kiekon halkaisijasta

  • Noudata enimmäiskierroslukua