Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomalaikka Cubitron III

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomalaikka Cubitron III

3M Cubitron III hiomalaikka tarjoaa erinomaisen hiomatehon ja kestävyyden. Soveltuu erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja metalliseoksille, mahdollistaen nopean, viileän ja turvallisen työskentelyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hiomalaikka 3M Cubitron III tarjoaa erittäin suuren hiomatehon ja pitkän kestoikän. 3M™ Cubitron™ 3 hiomalaikan tehokkuuden takaa uudelleen suunniteltu ja tarkkuusmuotoiltu keraaminen hiomajyvä, joka murtuu uudelleen muodostaen teräviä kärkiä. Laikka soveltuu monille materiaaleille, erityisesti ruostumattomalle teräkselle ja metalliseoksille, ja sen syvennetyn keskiosan ansiosta hionta on mahdollista missä kulmassa tahansa. Terävät kärjet tekevät hiomisesta nopeaa, viileää ja kestävää, ja varmistavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn.



  • Erittäin suuri hiomateho ja pitkä kestoikä

  • 3M™ Cubitron™ 3 hiomalaikan tehon takaa 3M uudelleen suunniteltu ja tarkkuusmuotoiltu keraaminen hiomajyvä, jonka patentoitujen molekyyliliitosratkaisujen ansiosta terävä ja kulmikas rakenne murtuu yhä uudelleen muodostaen teräviä kärkiä.

  • Laikka toimii hyvin lähes kaikille materiaaleille, mutta se on erityisesti suunniteltu käytettäväksi ruostumattomalle teräkselle sekä erilaisille metalliseoksille.

  • Hiomalaikan syvennetyn keskiosan ansiosta hionta on mahdollista missä kulmassa tahansa.

  • Terävät kärjet tekevät hiomatuotteesta nopeasti leikkaavan, viileänä pysyvän ja perinteisiä hiomatuotteita paljon pidempään kestävämmän.