Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomalaikka, Longlife Ruostumattomalle teräkselle
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin hyvä murtumiskestävyys
- Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤ = 0,1 %).
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Varmista oikea kosketuspaine
- Varmista, että käytät hiomalaikkaa oikeassa kulmassa. Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
- Soveltuu erityisesti ruostumattoman teräksen, seostettujen ja korkeaseoksisten terästen, ruostumattomien ja haponkestävien teräksien sekä kromi-nikkeliteräksien työstöön
- Reunojen ja pintojen hionta
- Tasoitus ja silotus
- Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!