Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomalaikka, Longlife ei-rautametalleille/alumiinille
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri materiaalin poistonopeus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin hyvä murtumiskestävyys
- Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
- Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C
- Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita
- Käytä vain ehjiä laikkoja
- Varmista oikea kosketuspaine
- Varmista, että käytät hiomalaikkaa oikeassa kulmassa. Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.
- Katso lisätietoja pakkausselosteesta
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset
- Soveltuu erityisesti alumiinin, alumiiniseosten, kuparin, messingin ja pronssin sekä muiden voideltavien värimetallien työstämiseen
- Valettujen osien, valupintojen, reunojen ja pintojen hiomiseen
- Purseenpoisto ja hitsaussaumojen työstö
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!