Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tyrolit Cerabond X hiomalaikat
Hiomalaikka Tyrolit Cerabond X tarjoaa erinomaisen tehokkuuden ja nopean hionnan suurta aineenpoistoa vaativissa kohteissa. Keraamiset Cerabond X hiomajyvät säilyttävät terävyytensä koko laikan käyttöiän ajan, varmistaen huipputason hiomatehon loppuun saakka.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiomalaikka Tyrolit Cerabond X on äärimmäisen tehokas työkalu suurta aineenpoistoa vaativiin kohteisiin. Keraamiset Cerabond X hiomajyvät mahdollistavat erittäin nopean hionnan, ja hiomajyvät pysyvät terävinä koko laikan käyttöiän ajan säilyttäen hiomatehon suurena loppuun saakka. Uusi sidosmenetelmä yhdessä Cerabond X hiomajyvien kanssa tekevät laikasta pitkäikäisen, ja se soveltuu erinomaisesti sekä teräksen että ruostumattoman teräksen hiomiseen erilaisissa metalliteollisuuden, teräsrakennetöiden ja kone- ja laitevalmistuksen projekteissa.
- Äärimmäisen tehokas hiomalaikka kohteisiin, joissa tarvitaan suurta aineenpoistoa.
- Keraamiset Cerabond X hiomajyvät mahdollistavat erittäin nopean hionnan
- Hiomajyvät pysyvät terävinä koko laikan käyttöiän säilyttäen hiomatehon suurena loppuun saakka
- Uusi sidosmenetelmä yhdessä Cerabond X hiomajyvien kanssa tekevät laikasta pitkäikäisen
- Soveltuu sekä teräksen, että ruostumattoman teräksen hiomiseen
- Kulmien, pintojen ja hitsisaumojen hiomiseen niin metalliteollisuudessa, teräsrakennetöissä, kuin kone- ja laitevalmistuksessa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!