Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomalaikka Premium 2 in 1
Tyrolit Premium 2in1 hiomalaikka tarjoaa tehokkaan ja kestävän ratkaisun terästen ja ruostumattomien terästen hiontaan. Comfort Start reuna helpottaa työn aloitusta ja vähentää hiontavirheitä. Laikan hiomateho säilyy hyvänä koko laikan käyttöiän ajan. Hiomalaikka sopii myös saumanavaukseen ja takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa hiontatöissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tyrolit Premium 2in1 hiomalaikka tarjoaa tehokkaan ratkaisun sekä terästen että ruostumattomien terästen hiomiseen. 7 mm paksuisissa laikoissa on Comfort Start reuna, mikä helpottaa työn aloitusta ja vähentää hiontavirheitä. Hiomateho säilyy hyvänä koko laikan käyttöiän ajan, ja laikka sopii tavanomaisen hionnan lisäksi myös saumanavaukseen. Tyrolit Premium 2in1 hiomalaikka takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa hiontatöissä.
- Tehokas 2in1 laikka sekä terästen, että ruostumattomien terästen hiomiseen
- 7 mm paksuisissa laikoissa Comfort Start reuna, mikä helpottaa työn aloitusta ja vähentää hiontavirheitä
- Hiomateho säilyy hyvänä koko laikan käyttöiän
- Napasyvennetty malli
- Rakenteensa ansiosta soveltuu myäs saumanavaukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!