Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomalaikka, nylon kuitulevyllä
Hiomalaikka, nylon kuitulevyllä - 1
Hiomalaikka, nylon kuitulevyllä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomalaikka, nylon kuitulevyllä

Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Karkeakuvioinen ja joustava hiomapyörö puhdistukseen. Valmistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hiomarakeiden (piikarbidi) yhdistelmästä.



Muotoilu ja ominaisuudet:


  • joustava ja avoin kuitukangasrakenne

Muotoutuu hyvin työkappaleeseen ja varmistaa optimaalisen kosketuspinnan.


Ei tukkeudu hiottavan pinnan pölystä


Tasainen ja toistettavissa oleva hiontatulos


Vähemmän lämmön muodostumista - viileä hionta


  • Erittäin pitkä käyttöikä

Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä


  • Helposti käsiteltävä hiomatehokkuus

Vähentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materiaalin irtoamisen riskiä


  • Ei sisällä korroosiolle altistavia metalleja

Ei pilaa käsiteltävää pintaa



Voidaan käyttää sähköporakoneissa, suorahiomakoneissa ja koneissa, joissa on taipuva jatkovarsi.



Muoviset tukilaipat voivat särkyä vähitellen



Voidaan käyttää kulmahiomakoneissa


Lisätukilaikkaa ei tarvita



Halkaisija 150 mm. Käytetään 180 mm:n kulmahiomakoneessa

Huomautus

Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet:


Maksimikierrosnopeutta ei saa ylittää.


Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.


Varoitus: Karkeat hiomalaikat eivät sovellu kulmien hiomiseen. Hio ainoastaan kulmien mukaisesti eikä niitä vastaan.


Noudata käyttöohjeita.