Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hioma-/tarrapyörö Trizact
3M Trizact hiomalaikka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja tasaisen kulutuksen, tehostaen viimeistelytöiden sujuvuutta ja tehokkuutta. Pitkäkestoinen hiomajyvä tekee tuotteesta kustannustehokkaan ja tarjoaa luotettavan työskentelykokemuksen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiomalaikka 3M Trizact tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn viimeistelytöihin ja kiillotukseen. Sen tasainen kuluminen varmistaa, että hiontamineraalia on aina riittävästi käytettävissä, mikä tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta. Lisäksi hiomajyvä kestää pitkään, mikä tekee tuotteesta erittäin kustannustehokkaan. Hiomalaikka tarjoaa käyttäjälleen luotettavan ja turvallisen työskentelykokemuksen, joka helpottaa erilaisten viimeistelytöiden suorittamista.
- Viimeistelytöihin ja kiillotukseen
- Hiomajyvän jatkuva ja tasainen kuluminen varmistaa, että uutta hiontamineraalia on aina käytettävissä.
- Hiomajyvä kestää pitkään, joten työ on kustannustehokasta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!