Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomalaikka, Speed Teräkselle

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomalaikka, Speed Teräkselle

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Erittäin hyvä murtumiskestävyys

  • Erittäin miellyttävä ja hellävarainen hionta

  • Minimaaliset mitta- ja epätasapainotoleranssit
Huomautus
  • Säilytys: kuivassa, varastointilämpötila 20 °C

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Leikattaessa on käytettävä aina asianmukaista laikansuojusta

  • Käytä vain ehjiä laikkoja

  • Älä jumita/väännä laikkoja leikkaamisen aikana - suurempi murtumisvaara!

  • Varmista oikea kosketuspaine

  • Kiinnitä katkaisulaikat (suora malli) aina siten, että metallirengas on koneen puolella

  • Katso lisätietoja pakkausselosteesta


Varmista, että hiomalaikan kosketuskulma on oikea


Liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen.

Täyttää eurooppalaisen standardin EN 12413 ja OSA:n (Organization for the Safety of Abrasives) korkeimmat turvallisuusvaatimukset