Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyörännavan hiomalaikkasarja, tyyppi B
Hiomalaikat tukilaikalla pyörännavan keskikohdan ja vanteen ja navan välisen kosketuspinnan puhdistamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tukilaikka, laikanpidin nailonhiomalaikoilla
Sopii BMW-ajoneuvoille ja pakettiautoille (esim. DB Sprinter, Fiat Ducato ja Renault Master), joiden pyörännavat ovat halkaisijaltaan 200 mm.
Ruosteen ja kertymien nopea poisto pyörännavoista
- Säästää aikaa
- Ei enää korroosiosta johtuvia vääriä kiristysmomentteja
Optimaalinen käsittelyn laatu
- Ei kipinöitä
- Hyvin vähän pölyä
Soveltuu käyttöön yhdessä kaupallisesti saatavilla olevien sähkö- tai akkuporakoneiden kanssa
Käsittelyyn ei tarvita erikoiskoneita
Vaihdettavat nailonhiomalaikat
Säästää kustannuksia
Puhdistus suoritetaan pyörimisnopeudella, ei maksimaalista kosketuspainetta käyttäen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!