Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Karkea hiomalaikka teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle

Keinohartsisidosteinen, kuituvahvistettu hiomalaikka, jolla on erittäin hyvä suorituskyky.

  • Halkaisija x paksuus: 230 x 6,0 mm
  • Reikä: 22,23 mm
  • Malli: Taivutettu
  • Pyörimisnopeus enint.: 6600 rpm
  • Kehänopeus enint.: 80 m/s
  • Monipuolisuus (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 2/4 pistettä
  • Irrotusnopeus (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Irrotusteho (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
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
Tuotenro Halkaisija x paksuus Reikä Malli Pyörimisnopeus enint. Määrä PY
Hinta/PY
0669382306
230 x 6,0 mm 22,23 mm Taivutettu 6600 rpm
10 kpl
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
  • Hyvä murtumisenkestävyys

  • Keskikova laikka

  • Täyttää tiukimmat eurooppalaisen standardin EN 12413 mukaiset turvallisuusvaatimukset.
Huomautus
  • Säilytys: Kuivassa, varastointilämpötila 20 °C.

  • Työskenneltäessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita

  • Käytä vain ehjiä hiomalaikkoja

  • Varmista oikea kosketuspaine