Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Zirkoni-alumiinihiomanauha putken nauhahiomakoneeseen Zirkoni-alumiini

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Zirkoni-alumiinihiomanauha putken nauhahiomakoneeseen Zirkoni-alumiini

Hitsaussaumojen esikäsittelyyn, uudelleenkiillotukseen ja tasoitukseen, pyöreiden tankojen kiillotukseen, ensihiontaan ja ruosteenpoistoon, maalinpoistoon, kaiteet, putkien kulmat ja putket näkyvällä alueella.

  • Materiaali, hioma-aine: Zirkoni-korundi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys x pituus Karkeus Sopivat koneet Tukimateriaali Määrä PY
Hinta/PY
0673302004
30 mm x 533 mm 40 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R X-puuvillakuitu
10 kpl
0673302006
30 mm x 533 mm 60 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R X-puuvillakuitu
10 kpl
0673302008
30 mm x 533 mm 80 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R X-puuvillakuitu
10 kpl
0673302012
30 mm x 533 mm 120 Rüggeberg UBS 5/70 Si-R, Suhner UTC 7-R X-puuvillakuitu
10 kpl
067245560
13 mm x 455 mm P60 PE-kuitu
10 kpl
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
Vahva pohja/tukimateriaali, kestää hyvin repeytymistä


Kestävä puuvillakangas



Pitkä käyttöikä ja viileä hionta


Tekohartsiside ja hiomalisäaineita