Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomaliuskat/hiomanauharulla Mirka Galaxy Multifit
Mirka® Galaxy on uusi, innovatiivinen hiomatuote, jonka itseteroittuva keraaminen hiomarae sekä Multifit-reikäkuvio takaavat tehokkuuden ja pitkän käyttöiän ilman tukkeutumista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sininen keraaminen hiomarae pysyy terävänä, sillä sen käytössä murtuva rakenne saa aikaan teroittavan vaikutuksen. Mirka® Galaxy -hiomatuotteet hyödyntävät uutta Mirka Multifit -teknologiaa - optimaalisen reikien sijoittelun ansiosta niitä voidaan käyttää missä tahansa koneessa ilman erillistä kohdistusta. Multifit-reikäkuvio takaa täydellisen tasapainon pitkän käyttöiän ja tehokkaan pölynpoiston välillä. Mirka® Galaxy -sarjan tuotteissa on tukimateriaalina pinnoitettu polyesterikalvo ja niitä on saatavana karkeasta raekoosta 40 aina hienoon raekokoon 2000 asti. Monikäyttöinen Mirka® Galaxy sopii käytettäväksi sekä pehmeillä että kovilla pinnoilla.
Hiomanauharullassa on 146 kpl hiomaliuskoja.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!