Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomanauharulla

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomanauharulla

ORSY® 10 -annostelujärjestelmään

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Kokonaispituus (L1) Karkeus Määrä PY
Hinta/PY
0674840120
40 mm 28 m 120
1 kpl
0674840100
40 mm 26 m 100
1 kpl
067484080
40 mm 25 m 80
1 kpl
067484060
40 mm 21 m 60
1 kpl
0674850180
50 mm 28 m 180
1 kpl
0674850320
50 mm 28 m 320
1 kpl
0674850240
50 mm 28 m 240
1 kpl
0674850400
50 mm 28 m 400
1 kpl
067484040
40 mm 19 m 40