Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomanauhat telineessä ORSY® 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomanauhat telineessä ORSY® 10

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Tuotenro Määrä PY
Hinta/PY
06748006
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
Toimituksen sisältö


  • Karkeus 40, leveys 40 mm, pituus 19 m

  • Karkeus 60, leveys 40 mm, pituus 21 m

  • Karkeus 80, leveys 40 mm, pituus 25 m

  • Karkeus 120, leveys 40 mm, pituus 28 m

  • Karkeus 180, leveys 50 mm, pituus 28 m

  • Karkeus 400, leveys 50 mm, pituus 28 m

  • 1 pidike

  • 1 kelateline

  • 10 kelaa, isoa