Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomapaperiliuska, puu, alumiinioksidi

Esimerkiksi vaneri- ja massiivipuun työstöön sekä reunojen ja tasaisten pintojen hiontaan.

  • Muoto: Nauha
  • Leveys x pituus: 230 mm x 280 mm
  • Materiaali, hioma-aine: Alumiinioksidi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Muoto Leveys x pituus Materiaali, hioma-aine Määrä PY
Hinta/PY
0581491006
P60 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491008
P80 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491010
P100 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491012
P120 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491015
P150 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491018
P180 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491024
P240 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
0581491032
P320 Nauha 230 mm x 280 mm Alumiinioksidi
50 kpl
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
  • Avoin sironta

  • Voimakas ensimmäinen ja pitkäkestoinen hionta

  • Tasalaatuinen hiontajälki, ei naarmuja

  • Erittäin hyvä viimeistely ja viileä hionta

  • Ei karkeuden muutoksia

  • Pitkä käyttöikä

  • Tehokas materiaalin poisto