Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuivahiomapaperi Arizona ® Perfect rullassa ajoneuvoille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuivahiomapaperi Arizona ® Perfect rullassa ajoneuvoille

Vanhan maalin, täyteaineiden, muovien ja uusien osien tehdaspohjamaalien hiontaan sekä maalipinnan mattaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Jopa 20 % parempi materiaalin poisto ja jopa yli 90 % pidempi työkalun käyttöikä

  • Lyhyt hionta-aika ja tehokas työskentely
TukimateriaaliP40-100, D-paperi
P120-240, C-paperi
P280-600, B-paperi
SidosTäyssynteettinen hartsi
PinnoiteP40-180, stearaattipinnoite
P220-600, erityinen tukkeutumisen estävä pinnoite
HiomamateriaaliP40-80, keraaminen hiomarae
P100-600, alumiinioksidi
SirotteluAvoin sirottelu
VäriHiekankeltainen
Saatavana olevat karkeudetP40-600
Muoto/malliPyöröt, liuskat ja rullat


  • Karkeudet P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320 ovat saatavana varastosta muut karkeudet on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta.