Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomapyörä hienoon hiontaan

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomapyörä hienoon hiontaan

  • Halkaisija: 100 mm
  • Leveys: 100 mm
  • Reikä: 19 mm
  • Pyörimisnopeus enint.: 2000 rpm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Malli Halkaisija Leveys Reikä Määrä PY
Hinta/PY
067297624
Karkea 100 mm 100 mm 19 mm
1 kpl
0672976150
Hieno 100 mm 100 mm 19 mm
1 kpl
067297680
Keskitaso 100 mm 100 mm 19 mm
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
Polyuretaanirulla, kyllästetty piikarbidilla



Pyörimisnopeus:


  • Käytettävän koneen määrittämä, mutta ei yli 16 m/s

  • Optimaalinen pyörimisnopeus noin 2 000 r/min