Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomapyörä, nylon
Karkearakenteinen ja joustava hiomapyörä, joka on valmistettu erityisestä synteettisten kuitujen ja tasaisesti kiinnitettyjen hiomajyvien (piikarbidi) yhdistelmästä, käyttö kaikkien nykyisten kiillotuskoneiden kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustava ja avoin rakenne
- Muotoutuu hyvin työkappaleeseen ja varmistaa optimaalisen kosketuspinnan.
- Ei tukkeudu pinnan hankaamisesta
- Tasalaatuinen hiomajälki
- Pienempi lämmöntuotto -> viileä hionta
Tasalaatuinen työjälki ja puhdas pinta, ei jäämiä
Jatkuva altistus uusille hiomajyville
Pienentää hiottavan kohteen pinnan vahingoittumisriskiä tai liiallisen materiaalin irtoamisen riskiä
Helppotoiminen hionta
Ei pilaa käsiteltävää pintaa
Ei sisällä ruostuvia metalleja
Muoviset tukilaipat voi irrottaa vaiheittain
19 mm:n asennusreikä ja 4 x 6 mm:n kiilaura
Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää. Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulonsuojaimia. Karkeat hiomapyörär eivät sovellu kulmien hiomiseen. Hio ainoastaan kulmien mukaisesti eikä niitä vastaan. Noudata käyttöohjeita.
- Monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin materiaaleihin. Sopii erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle, ei-rautametalleille, puulle ja muoville.
- Hitsaussaumojen, metallipintojen, puun ja muovin puhdistukseen.
- Värjäytymien, hilseilyn, ruosteen, korroosion, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, vanhan maalipinnan, tekohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien poistoon.
- Pintojen puhdistukseen, hiontaan, esikäsittelyyn ja karhentamiseen
- Kevyeen purseenpoistoon
- Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja korin muiden osien huoltoon
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!