Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona® Perfect
Vanhan maalin, kitin, tasotteiden, muovien ja uusien osien tehdaspohjamaalin hiontaan sekä mattamaalaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jopa 20 % parempi materiaalin poistoteho ja yli 90 % pidempi käyttöikä
Lyhyt hionta-aika ja tehokas työskentely
- Soveltuu kaikkiin kaupallisesti saatavilla oleviin liima- ja tarratukilaikkoihin
Karkeudet P40–P120
Uusien osien suojapohjamaalin poistoon, vanhan maalin poistoon, kiveniskemistä aiheutuneiden jälkien ja ruostepisteiden hiomiseen, lommoutuneiden alueiden hiomiseen paljaalle metallipinnalle, polyesterin ja hienopakkelin esihiontaan ja pakkeloitujen reunojen tasoittamiseen
Karkeudet P100–P600
Vanhan maalipinnan hiontaan ennen uutta maalausta, pintamaalikerroksen mattahiontaan, tavallisten maalien, termoplastisten akryylimaalien, kirkkaiden lakkojen, vesipohjaisten maalien, paksukalvomaalien, pohjamaalien, tekohartsin, nitrotäyteaineiden, ruiskutettavien pakkeleiden, 2K ja MS täytepohjamaalien ja reaktiopohjamaalien hiontaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!