Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona® Perfect
Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona<SUP>®</SUP> Perfect - 1
Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona<SUP>®</SUP> Perfect - 2
Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona<SUP>®</SUP> Perfect - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ajoneuvon kuivahiomalaikka Arizona® Perfect

Vanhan maalin, kitin, tasotteiden, muovien ja uusien osien tehdaspohjamaalin hiontaan sekä mattamaalaukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13
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
Poistaa jopa 20 % enemmän materiaalia ja jopa yli 90 % pidempi työkalun käyttöikä



Lyhyt hionta-aika ja tehokas työskentely


  • Sopii kaikkiin kaupallisesti saatavilla oleviin tukilaikkoihin