Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hioma-/tarrapyörö Mirka Abranet

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hioma-/tarrapyörö Mirka Abranet

Mirka Abranet hiomapyörö tarjoaa lähes pölyttömän hionnan ja pitkän käyttöiän. Sen alumiinioksidi hiomajyvätuote takaa tehokkaan lopputuloksen ja sujuvan työskentelyn.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 23

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hiomapyörö Mirka Abranet on innovatiivinen työkalu, joka mahdollistaa lähes pölyttömän hionnan verkkorakenteensa ansiosta. Sen ensiluokkainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä tekevät siitä luotettavan valinnan hiontatöihin. Tämä hiomapyörö sopii lähes kaikkiin tarratukilaikkoihin ja sen alumiinioksidi hiomajyvätuote takaa tehokkaan lopputuloksen. Käyttäjä voi luottaa siihen, että työskentely on sujuvaa, mukavaa ja turvallista tämän laadukkaan hiomapyörön avulla.



  • Verkkorakenne mahdollistaa lähes pölyttömään hionnan

  • Ensiluokkaisen suorituskyky

  • Pitkä käyttöikä, koska ei tukkeennu

  • Sopii lähes kaikkiin tarratukilaikkoihin

  • Alumiinioksidi hiomajyvä