Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hioma-/tarrapyörö Mirka Autonet
Mirka Autonet -hiomapyörö tarjoaa pitkän käyttöiän ja erinomaisen pölynpoiston, pitäen työympäristön puhtaana. Se sopii saumattomasti yhteen kaikkien tarratukilaikkojen kanssa ja tarjoaa monipuolisen karkeusvalikoiman autoalan hiontatöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hiomapyörö Mirka Autonet on valmistettu kestävästä verkkomateriaalista, joka takaa pitkän käyttöiän. Sen erinomainen pölynpoisto mahdollistaa pölyn imemisen tehokkaasti verkon läpi, pitäen työympäristön puhtaana. Tämä hiomapyörö toimii saumattomasti kaikkien tarratukilaikkojen kanssa, riippumatta pölynpoistoreikien kuvioinnista, ja sen karkeusvalikoima on suunniteltu vastaamaan kaikkien autoalan jälkimarkkinoiden hiontatöiden tarpeita. Työskentely tämän hiomapyörön avulla on tehokasta ja turvallista.
- Valmistettu verkkomateriaalista
- Erinomainen pölynpoisto, pöly imetään verkon läpi
- Toimii kaikkien tarratukilaikkojen kanssa riippumatta pölynpoistoreikien kuvioinnista
- Karkeusvalikoima riittää kaikkiin autoalan jälkimarkkinoiden hiontatöihin.
- Autoalan jälkimarkkinat
- Tasoitteen, pohjamaalin, lakan värin hiontaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!