Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomapyörö NET PERFECT

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomapyörö NET PERFECT

Verkkohiomapyörö korkealla materiaalin poistolla. Soveltuu kipsilevyn, kovan ja pehmeän puun, lakkojen, täyteaineiden, muovien ja raudattomien metallien hiontaan.

  • Halkaisija: 150 mm
  • Tartuntajärjestelmä: Tarra
  • Materiaali, hioma-aine: Alumiinioksidi, valkoinen korundi

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Halkaisija Tartuntajärje... Materiaali, hioma-aine Määrä PY
Hinta/PY
5506393008
80 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393010
100 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393012
120 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393015
150 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393018
180 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393024
240 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393032
320 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
5506393040
400 150 mm Tarra Alumiinioksidi, valkoinen korundi
50 kpl
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
Puhdasta työskentelyä


Verkkohiomapyörön avoimen rakenteen ansiosta hiomapöly imeytyy pois perusteellisesti koko alueelta.



Yhteensopiva malli


Sopii yhteen kaikkien tukilaikkojen kanssa



Parempi materiaalin poisto ja pidempi käyttöikä
tavallisiin reiällisiin hiomapyöröihin verrattuna


Verkkorakenne

Huomautus

Tukilaikan suojaamiseksi on käytettävä yhteensopivaa suojusta.