Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomapyörö, RED PERFECT®, ajoneuvoille
Kitin ja täyteaineiden, vanhojen maalien, HS-pinnoitemaalien, vesipohjaisten maalien, uusien osien suojapohjamaalien, muoviosien ja komposiittikuitumateriaalien (esim. GFRP) hiontaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ei repeydy eikä rispaannu reunojen ja pölynpoistoreikien ympäriltä
Erittäin repäisynkestävän muovikalvon ansiosta
Nopeaan ja tehokkaaseen hiontaan erinomaisella hiontatuloksella
- 21-reikäinen kuvio hiontapölyn perusteelliseen poistoon
- Sopii kaikkiin kaupallisesti saatavilla oleviin tukilaikkoihin
Erittäin hyvä materiaalin poisto ja pitkä käyttöikä
Laaja sirottelu yhdessä stearaattipinnoitteen kanssa
Karkeudet P 80 - P 120
Uusien osien pohjusteen poistoon, vanhan maalin poistoon, kiveniskemistä aiheutuneiden jälkien ja ruostepisteiden hiomiseen, lommoutuneiden alueiden hiomiseen paljaalle metallipinnalle, polyesterin ja hienopakkelin esihiontaan ja pakkeloitujen reunojen tasoittamiseen.
Karkeudet P 100 - P 500
Vanhan maalipinnan hiontaan ennen uutta maalausta, pintamaalikerroksen mattahiontaan, tavallisten maalien, termoplastisten akryylimaalien, kirkkaiden lakkojen, vesipohjaisten maalien, paksukalvomaalien, pohjusteiden, tekohartsin, nitrotäyteaineiden, ruiskutettavien pakkeleiden, 2K ja MS täytepohjamaalien ja reaktiopohjamaalien hiontaan.
Karkeudet P 600 - P 3000
Lian, epätasaisuuksien, appelsiinipinnan sekä kirkkaaseen lakkaan tarttuneen pölyn ja lakkavalumien poistoon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!