Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomalaikka, nylon

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomalaikka, nylon

Ruosteenpoistoon, kiillotukseen, hiontaan ja koristepintojen luomiseen epäkeskohiomakoneella tai käsin viimeistelemällä.

  • Halkaisija: 150 mm
  • Soveltuu seuraavien kanssa: Epäkeskohiomakone, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tartuntajärje... Karkeus Halkaisija Soveltuu seuraavien kanssa Määrä PY
Hinta/PY
058542 280
Tarra 280 150 mm Epäkeskohiomakone, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
10 kpl
058542 180
Tarra 180 150 mm Epäkeskohiomakone, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
10 kpl
058542 600
Ilman 1000 150 mm Epäkeskohiomakone, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
10 kpl
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
Huomautus

Karkeus 1000 (tuotenro 058542 600) kiinnittyy tarrapintaan ilman tarrakiinnitystä.