Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hioma-/tarrapyörö
50mm hiomapyörö tarjoaa nopeaa ja helppoa hiomista tarrakiinnityksen ansiosta. Yhtenäinen hiomapinta ja alumiinioksidi hiomajyvä takaavat tasaisen ja tehokkaan hionnan myös vaikeapääsyisissä kohteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
50mm hiomapyörö on ihanteellinen valinta pienten pintojen hiomiseen. Tarrakiinnityksen ansiosta hiomapaperin vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, lisäten tehokkuutta työskentelyssä. Yhtenäinen hiomapinta takaa tasaisen hiontatuloksen ja pienen koon ansiosta pääset helposti käsiksi vaikeapääsyisiin kohtiin. Alumiinioksidi hiomajyvä varmistaa tehokkaan hionnan.
- Pienten pintojen hiomiseen
- Tarrakiinnitys
- Yhtenäinen hiomapinta, ei pölynpoistoreikiä
- 50mm tukilaikkaan
- Hiomajyvä alumiinioksidia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!