Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nopeasti hiova kiillotusaine, Short Cut P05
Erittäin karkea, nopeasti hiova kiillotusaine, jolla voi poistaa syvät naarmut uudesta ja vanhasta maalipinnasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Innovatiivinen jauhemainen alumiinioksidikoostumus
- Paras mahdollinen tehokkuus ainutlaatuisen poistotehon ansiosta, upean korkeakiiltoinen
- Poistaa helposti hiontauurteet karkeudesta P1200-1500 lähtien
Paksu koostumus
- Kiillotusaine ei roisku ympäriinsä
- Taloudellinen
- Vähäinen pölynmuodostus
- Ympäröiviä alueita ei tarvitse puhdistaa uudelleen
Voidaan levittää käsin tai koneella
Tavallisille ja naarmuuntumattomille maaleille
Soveltuu vanhoille ja uusille maalipinnoille
Silikoniton
Suosittelemme, että käytät kiillotusaineen kanssa vihreää kiillotuslaikkaamme.
Karkea, erittäin voimakkaasti hiova korkeakiiltoinen kiillotusaine nopeaan tuoreiden tai täysin kovettuneiden maalipintojen virheiden korjaamiseen sekä vanhojen maalipintojen käytön jälkien kiillottamiseen.
Maalipinnan valmistelu: Maaliin jäänyt pöly, hiontauurteet, appelsiinipinta, maalipinnan vauriot
Ravista hyvin ennen käyttöä. Kostuta valitun kiillotuslaikan pinta tasaisesti tahnalla ja levitä sitä hieman myös kiillotettavalle pinnalle. Aseta kiillotustyyny tasaisesti alustaa vasten ja käynnistä kone. Käytä nopeutta 1 500 - 2 000 r/min ja pidä paine tasaisena. Työstä pintaa, kunnes epätasaisuudet häviävät. Työskentele osissa! Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla. Poista jäljelle jääneet raidat hologrammit poistavalla P30 Plus -kiillotusaineella.
- Pyör. 1 500 - 2 000 r/min
- Epäk. 2 000 - 10 000 r/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!