Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hiomatyyny, sieni
Hiomatyyny, sieni - 1
Hiomatyyny, sieni - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomatyyny, sieni

Yleiskäyttöinen, alumiinioksidista valmistettu hiomatyyny/-sieni puu- ja metallitöihin.

  • Kokonaispituus (L1): 100 mm
  • Leveys: 68 mm
  • Korkeus: 25 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Kokonaispituus (L1) Leveys Korkeus Määrä PY
Hinta/PY
058701 120
120 100 mm 68 mm 25 mm
10 kpl
058701 60
60 100 mm 68 mm 25 mm
10 kpl
058701 220
220 100 mm 68 mm 25 mm
10 kpl
058701 80
80 100 mm 68 mm 25 mm
10 kpl
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
  • Hiomapaperi ja hiomatuki yhdessä. Tukeva hiomatyyny toimii hiomatukena.

  • Kuivahiontaan

  • Muotoutuu hyvin pinnan mukaan, joten on monipuolinen käyttää

  • Vesipestävä ja uudelleen käytettävä