Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomaverkko rullassa Abranet

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomaverkko rullassa Abranet

Hiomaverkko tarrakiinnityksellä tarjoaa tehokkaan ja tukkeutumattoman hiontaratkaisun monipuoliseen käyttöön. Sen 115 mm leveys varmistaa tehokkaan työskentelyn ja helpon vaihdettavuuden eri työkaluihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hiomaverkko tarrakiinnityksellä on tehokas työkalu kaikenlaiseen hiontaan. Verkkorakenteen ansiosta se ei tukkeudu käytössä, mikä tekee siitä erittäin kätevän ja pitkäikäisen valinnan. Sen 115 mm leveys takaa tehokkaan työskentelyn ja tarrakiinnitys helpottaa vaihtamista ja kiinnitystä eri työkaluihin.



  • Abranet hiomaverkko115 mm leveässä rullassa

  • Tarrakiinnitys

  • Verkkorakenteen ansiosta ei tukkeennu käytössä