Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
P – ONE STEP 3IN1 – hiova kiillotus-/viimeistelyaine ja vaha
Kiillota hiomajäljet pois, poista hologrammit ja raidat luotettavasti, sekä suojaa tuloksena oleva korkeakiiltoinen pinta pitkäaikaisesti yhdellä yleiskäyttöisellä tuotteella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Huipputehokas ja ensiluokkainen hiomatahna, jolla poistat maalipinnan virheet nopeasti ja helposti.
- Innovatiivinen jauhemainen alumiinioksidikoostumus takaa sen, että sekä naarmuuntumattomien että tavallisten maalipintojen virheet voidaan kiillottaa erittäin tehokkaasti niin, että tuloksena on upea kiilto.
- Pitkäkestoinen suojapinnoite maalipinnalle, sisältää karnaubavahaa
Suosittelemme, että käytät sinisiä tai oransseja kiillotustyynyjä kiillotukseen.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin.
Innovatiivinen 3 in 1 -kiillotusaine, joka poistaa maalipinnan naarmut, kulumisen jäljet ja hologrammit vain yhdessä työvaiheessa. Poistaa juuri korjattujen ja kovettuneiden maalipintojen viat nopeasti ja poistaa myös kulumisjäljet vanhoista maalipinnoista.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Levitä kiillotusainetta tasaisesti kiillotuslaikkaan ja lisää sitä pieni määrä työstettävään pintaan. Aseta kiillotuslaikka tasaisesti alustaa vasten ja käynnistä kone. Käsittele alue kevyellä paineella nopeudella 1 500 – 2 000 r/min, kunnes hiomajäljet tai maaliviat on poistettu. Työskentele osissa! Poista ylimääräinen kiillotusaine mikrokuituliinalla. Rotary 1 500 - 2 000 r/min, epäkesko 2 000 - 10 000 r/min.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!