Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka Wurth 2594
Superduplex MAG-lanka korkealla vetolujuudella ja kestävyydellä piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan, soveltuu kohteisiin joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestävyyttä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
MAG-lanka WURTH 2594 on valmistettu korkealaatuisesta austeniitti-ferriittisestä Super-duplex-ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja vetolujuuden piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan. Tämä umpilanka on magnetoitavissa ja kiillotettavissa, ja sen pistekorroosioindeksi PRE on 40. Se soveltuu erityisesti petrokemian ja offshore-teollisuuden tarpeisiin, kuten levyihin, putkistoihin ja muihin kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestävyyttä. Laadukas lanka tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun ruostumattomien terästen hitsaukseen ja yhdistämiseen vaativissa ympäristöissä.
- Austeniitti-ferriittinen Super-duplex-ruostumattomasta 25Cr10Ni-4Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka
- korkea vetolujuus sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan
- Magnetoitavissa ja kiillotettavissa
- Pistekorroosioindeksi PRE =40
- Se on tarkoitettu amankaltaisen koostumuksen (super duplex ja duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen.
Käyttökohteita:
- Petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot)
Joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä.
- Happamassa kaasuteollisuudessa
Kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sellu- ja paperiteollisuudessa.
- AWS A5.9 ER2594
- EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL
Materiaali no. 1.4501
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
- AWS A5.9 ER2594
- EN ISO 14343-A G/W 25 9 4 NL
Sovellukset: petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä.
Sovellukset: happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sellu- ja paperiteollisuudessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!