Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka 316LSI
Korkealaatuinen MAG-umpilanka haponkestävien teräksien, kuten AISI 316 ja 316L hitsaukseen, alhainen hiilipitoisuus, erinomainen korroosionkestävyys.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
316Lsi on austeniittinen ruostumattomasta 18Cr-12Ni-3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ja luotettavan hitsaussuorituksen. Alhainen hiilipitoisuus ja korotettu piipitoisuus parantavat palon muotoa ja sulankäyttäytymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan molybdeeniä sisältävien austeniittisten haponkestävien ruostumattomien terästen MAG-hitsaukseen ja päällystämiseen.
- Austeniittinen ruostumattomasta 18Cr-12Ni-3Mo seosteisesta
teräksestä valmistettu umpilanka
- Alhainen hiilipitoisuus
- Korotettu piipitoisuus parantaa palon muotoa ja sulankäyttäytymistä
- Hyvä yleinen korroosionkestävyys
- Soveltuu molybdeeniä sisältävien austeniittisten haponkestävien ruostumattomien teräksien, kuten AISI 316 ja 316L, hitsaukseen ja päällystämiseen
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Materiaali 1.4430
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Hitsattavat materiaalit
Kaikki 300 sarjan austeniittiset ruostumattomat teräkset, erityisesti 316 ja 316L
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!