Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka Wurth 312
Ruostumattomien terästen MAG-lanka. Soveltuu erinomaisesti rst/teräs-eripariliitoksille, erinomainen valinta kulumispintoihin, joissa tarvitaan kestävyyttä voimakkaille iskuille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth 312 on umpilanka, joka on suunniteltu erityisesti ruostumattomien terästen MAG-hitsaukseen. Valmistettu austeniittisestä ruostumattomasta 29Cr-9Ni seosteisesta teräksestä, se soveltuu erinomaisesti samanlaisten terästen hitsaukseen. Tuote on erityisen hyvä valinta seostamattoman ja ruostumattoman teräs-eripariliitosten hitsaukseen, ja sitä voidaan käyttää vaikeasti hitsattavien terästen hitsaukseen ja pinnoitukseen. Käytä sitä myös kerrosten puskurointiin työkaluissa ennen pinnoitusta sekä kulumispinnoissa, joissa tarvitaan kestävyyttä voimakkaille iskuille.
- Umpilanka ruostumattomien teräksien hitsaamiseen, nk. korjaushitsauslanka
- Valmistettu austeniittisestä ruostumattomasta 29Cr-9Ni seosteisesta teräksestä
- Suunniteltu hitsaamaan samanlaisen koostumuksen omaavia ruostumattomia teräksiä
- Soveltuu erityisen hyvin seostamaton/ruostumaton teräs-eripariliitosten hitsaukseen
Käyttökohteita esim:
- Vaikeasti hitsattavien terästen hitsaus ja pinnoitus
- Kerrosten puskurointi työkaluissa ennen pinnoitusta
- Kulumispinta, jossa vaaditaan kestävyyttä voimakkaille iskuille
AWS A5.9 ER312
EN ISO 14343-A G 29 9
Materiaali 1.4337
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
AWS A5.9 ER312
EN ISO 14343-A G 29 9
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!