Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauskaapeli /käynnistyskaapeli HI-FLEX
Laadukas öljynkestävä PVC-kaapeli, jossa hienosäikeinen kuparalanka. Soveltuu lämpötila-alueelle -30...+70°C ja kestää jännitettä 450/750V. Luotettava valinta vaativiin olosuhteisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsauskaapeli joustava (7003030518) on varustettu öljynkestävällä PVC kaapelilla, joka takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Langassa on hienosäikeistä hehkutettua kuparia, mikä varmistaa hyvän johtavuuden ja luotettavan suorituskyvyn. Hitsauskaapeli kestää lämpötiloja välillä -30...+70°C ja on suunniteltu kestämään jopa 450/750V jännitettä. Sen käyttömukavuus ja turvallisuus tekevät siitä erinomaisen valinnan hitsaustyöhön, varmistaen ammattimaisen lopputuloksen ja käyttäjän mukavuuden.
- Öljynkestävä PVC kaapeli
- Lanka hienosäikeistä hehkutettua kuparia
- Lämpötila-alue -30...+70°C
- Jännite 450/750V
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!