Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG 200 LCD AC/DC -hitsauskone

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG 200 LCD AC/DC -hitsauskone

Digitaalisesti ohjatussa AC/DC TIG -hitsauskoneessa on ajantasainen ja helppokäyttöinen digitaalinen LCD-ohjauspaneeli, joka mahdollistaa nopean käyttöönoton ennalta määritettyjen parametrien ja muistin valinnan avulla.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kontakti- ja HF-sytytys


HF-sytytys mahdollistaa hitsisulan paremman lämmönhallinnan, lisää hitsin tunkeumaa ja nopeutta sekä takaa laadukkaan hitsaustuloksen. Hitsauskoneessa on myös jalkapoljin, joka tehostaa hitsauksen hallintaa.



LCD-liitäntä


Helppokäyttöinen valikko mahdollistaa nopean ja helpon käytön ennalta määritettyjen parametrien ja muistin valinnan avulla.



Sisäänrakennettu lämpösuojaus


Estää laitteen toiminnan turvallisen lämpötila-alueen ulkopuolella



Kuormituksen mukaan säätyvä tuuletin


Vähentää melua, energiankulutusta ja epäpuhtauksia



Soveltuu AC- ja DC-hitsaukseen


Mahdollistaa erilaisten metallien, kuten alumiinin, teräksen ja titaanin hitsauksen ja sopii siten moniin erilaisiin projekteihin. Sopii sekä AC-hitsaukseen (alumiinille ja magnesiumille) että DC-hitsaukseen (teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja kuparille), mikä tarjoaa monia käyttömahdollisuuksia.



Monikäyttöinen


3-in-1-hitsauskone, jota voidaan käyttää puikko-/AC-/DC-TIG-/TIG-pulssihitsaukseen, täyttää ammattilaisten monipuoliset hitsaustarpeet.

HuomautusVaraosa-asiakirjat ovat seuraavan direktiivin mukaisia: (EU) 2019/1784 - hitsausjärjestelmien ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset. Kyseiset asiakirjat sijaitsevat Würth Parts Managerissa (https://pm.wuerth.com/index.php). Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä myyntiedustajaan tai tutustu tuotetta ja sen käyttöä koskeviin asiakirjoihin.