Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC - 1
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC - 2
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC - 3
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-pulssihitsauskone TIG 200S AC/DC

Digitaalisesti ohjattu AC/DC TIG - pulssihitsauskone uusimmalla IGBT-teknologialla ja HF-sytytyksellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kontakti- ja HF-sytytys


Mahdollisuus valita HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella



Monikäyttöinen


Alumiinin hitsaus on mahdollista myös vaihto- ja tasavirralla (AC/DC)



3-in-1: TIG 200 pulssi hitsausmenetelmät


  • TIG AC/DC

  • LIFT TIG

  • STICK (MMA-puikko)


Lämpöeristys


Lämpöeristysluokka H - sähkökomponentit toimivat jopa 180 °C lämpötilassa



IGBT-teknologia


IGBT-teknologia mahdollistaa virheettömän hitsaamisen epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)



Referenssivirta


Matalat referenssivirran nimellisarvot mahdollistavat työskentelyn 20 A sulakkeilla



Säädöt ohuen metallilevyn tarkkaan hitsaukseen


  • Pulssihitsaus HF-sytytyksellä takaa tarkan hitsaussauman ohutta metallilevyä tai putkea hitsattaessa

  • Käytettävissä olevat säädöt: Kaasun esi-/jälkivirtaus, käynnistys-/lopetusvirta, pulssin ylä-/alavirta, pulssitaajuus, pulssinleveys

Lisätarvikkeet ja varaosat


  • Puikkokaapeli 25 mm, DIK 35, 5 m - tuotenumero 09849508

  • TIG polttimen kaula SR 26 jäykkä tuotenumero 9501016706

  • TIG polttimen kaula SR 26F taipuva tuotenumero 9501016573

  • Jalkapoljin 5952377000

2 vuoden takuu