Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE - 1
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE - 2
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE - 3
TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TIG-pulssihitsauskone TIG 200S PULSE

Digitaalisesti ohjattu DC TIG - pulssihitsauskone uusimmalla IGBT-teknologialla ja HF-sytytyksellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kontakti- ja HF-sytytys


Mahdollisuus valita HF-sytytys tai tavanomainen kontaktisytytys napin painalluksella



3-in-1: TIG 200 pulssi hitsausmenetelmät


  • TIG DC

  • HF TIG DC -pulse

  • MMA Stick (MMA-puikko)


Lämpöeristys


Lämpöeristysluokka H - sähkökomponentit toimivat jopa 180 °C lämpötilassa



IGBT-teknologia


IGBT-teknologia mahdollistaa virheettömän hitsaamisen epävakaalla jännitteellä (generaattorin ollessa virtalähteenä)



Säädöt ohuen metallilevyn tarkkaan hitsaukseen:


  • Pulssihitsaus HF-sytytyksellä takaa tarkan hitsaussauman ohutta metallilevyä tai putkea hitsattaessa

  • Käytettävissä olevat säädöt: kaasun esi-/jälkivirtaus, käynnistys-/lopetusvirta, pulssin ylä-/alavirta, pulssitaajuus, pulssinleveys

Lisätarvikkeet ja varaosat


  • Puikkokaapeli 25 mm, DIK 35, 5 m - tuotenumero 0984950

  • TIG-polttimeen sopivat ison poltinpään kulutusosat

  • TIG polttimen kaula SR 26 jäykkä tuotenumero 9501016706

  • TIG polttimen kaula SR 26F taipuva tuotenumero 9501016573

2 vuoden takuu