Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsauskonekärry
Kätevä kärry, joka sopii MIG-, TIG- ja puikkohitsauskoneille sekä plasmaleikkureille. Mukana teline ja kiinnitysketju 20 litran hitsauspullolle, 2 tasoa ja kestävä rakenne.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsauskonekärry tarjoaa monipuolisuutta ja käyttömukavuutta hitsaus- ja leikkaustöihin. Kärry on suunniteltu MIG-, TIG- ja puikkohitsauskoneille sekä plasmaleikkureille, ja siinä on teline ja kiinnitysketju 20 litran suojakaasupullolle. Kärry on varustettu kahdella tasolla ja kahdella pyörällä, mikä helpottaa liikuttamista ja tarjoaa käyttäjälle turvallisen työskentely-ympäristön. Kärry on kestävä ja käytännöllinen valinta.
- MIG- / TIG- / puikkohitsauskoneille sekä plasmaleikkureille
- 2-pyöräinen
- Teline + kiinnitysketju 20 L hitsauspullolle
- 2-tasoa: 49 x 31 cm ja 41x32 cm
- Korkeus 110 cm
- Leveys 50 cm
- Paino 25 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!