Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsausmaski/-kypärä 9100 MP, Adflo 3M

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsausmaski/-kypärä 9100 MP, Adflo 3M

Speedglas-hitsausmaski 9100 MP (Multi-Protection) on suunniteltu viisitehoiseksi suojaksi hitsaajille: pää, silmät, kasvot, hengitys ja kuulo voidaan suojata miellyttävästi ja käyttäjäystävällisesti yhdistämällä hitsausmaski/-kypärä + kuulosuojaimet + moottoroitu puhallinyksikkö.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Päivityssarja: hitsausmaski, hitsauslasi, ilmaletku ja kantolaukku. Soveltuu käyttöön yhdessä moottoroidun Adflo-puhallinyksikön tai Versaflo V-500E -paineensäätimen kanssa.

  • Flip-up-ratkaisu isolla (17 x 10 cm) ja kaarevalla suojavisiirillä, joka parantaa sivunäkyvyyttä.

  • Speedglas-hitsauslasi 9100XXi (73 x 107 mm): Valittavissa olevat tummuusasteet (5, 8, 9–13) soveltuvat useimpiin kaarihitsauksiin

  • Uusien optisten ominaisuuksien ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi. Automaattinen ON/OFF-toiminto.

  • Mahdollisuus lukita mikä tahansa linssin tummuustila, esim. tummuustila 3, hionnan ajaksi. Delay-viivetoiminnolla säädetään lasin vaalentumisnopeutta.

  • Vaihtoaika (vaalea–tumma) 0,1 ms. Näkökenttä on korkeussäädettävä, ja sitä voidaan säätää luotettavasti.
Maskissa yhdistyvät automaattinen hitsaus- ja hiontamaski. Hengityksensuojaukseen käytettäessä yhdessä puhallin-/ilmansyöttöyksiköiden kanssa.

  • Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomio myös tuotteen ergonomiaan ja mukavuuteen.

  • Erinomainen suorituskyky TIG-hitsauksessa pienellä virralla

  • Erikseen ylös nouseva hitsauslasi ja kirkas suojavisiiri hiontatöitä varten

  • Kuulonsuojaimet yhdistettävissä


Hyväksytty seuraavien puhallin-/ilmansyöttöyksiköiden kanssa: 3M Adflo, 3M V-500E


Lisätarvikkeina myös 5M75174207/ulkoroiskesuoja ja 5M75174205/ulkoroiskesuoja