Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MAG lanka WÜRTH G3Si1
Laadukas kuparipäällysteinen yleislanka seostamattomien terästen, ns. mustan raudan hitsaukseen. Soveltuu erityisesti rakenneterästen ja putkistojen MAG-hitsaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth G3Si1 / SG2 on umpilanka seostamattomien terästen MAG-hitsaukseen. Se on laadukas kuparipäällysteinen yleislanka, joka soveltuu erinomaisesti esim. rakenneterästen ja putkistojen hitsaukseen sekä muuhun valmistamiseen.
- Umpilanka seostamattomien terästen MAG-hitsaukseen
- Laadukas kuparipäällysteinen yleislanka
- Rakenneterästen ja putkistojen hitsaukseen
EN ISO14341-A : G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18 : ER70S-6
CE
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
EN ISO14341-A : G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18 : ER70S-6
CE
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!