Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
MAG lanka WÜRTH G3Si1

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

MAG lanka WÜRTH G3Si1

Umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Seostamaton kuparipäällysteinen yleislanka, seostamattomien rakenneterästen ja putkistojen hitsaukseen.
Suorituskyvyn osoitus

Hyväksynnät


CE

Huomautus

Luokittelu:


EN ISO14341-A : G 42 3 C1 3Si1 /


G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18 : ER70S-6



Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :


MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2


C1 Aktiivikaasu 100 % CO2

Hyväksynnät


CE