Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Mig lanka Wurth 4462
Ruostumattomasta duplex 22Cr9Ni3Mo-seosteisestä teräksestä valmistettu umpilanka, jolla on korkea vetolujuus ja kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Würth 4462 MAG-hitsauslanka on valmistettu austeniitti-ferriittisestä ruostumattomasta duplex-teräksestä, mikä takaa korkean vetolujuuden ja kestävyyden piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan. Tämä lanka on suunniteltu erityisesti samankaltaisten koostumuksen ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen, ja se on magnetoitavissa ja kiillotettavissa. Pistekorroosioindeksi PRE =35. varmistaa luotettavan suorituskyvyn erilaisissa hitsausprojekteissa. Soveltuu petrokemian, offshore-teollisuuden ja happaman kaasuteollisuuden tarpeisiin, tarjoten korkeamman korroosionkestävyyden kuin austeniittiset teräkset
- Austeniitti-ferriittinen ruostumattomasta duplex 22Cr9Ni3Mo seosteisesta teräksestä valmistettu umpilanka
- Korkea vetolujuus sekä kestävyys piste- ja jännityskorroosiohalkeilua vastaan
- Se on tarkoitettu samankaltaisen koostumuksen (duplex) ruostumattomien terästen hitsaamiseen, yhdistämiseen ja päällystämiseen
- On magnetoitavissa ja kiillotettavissa
- Pistekorroosioindeksi PRE =35
- Käytetään mm. petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt ja putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä joka on korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen antama kloridiympäristössä ja lämpötiloissa 50°C - 300°C
- Soveltuu myös käytettäväksi happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen sekä massa- ja paperiteollisuudessa
Hitsattavat materiaalit:
- Teräsluokat EN 10088-1/-2 Mat.Nr / UNS
- Ruostumattomat duplex teräkset
- X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 / S31803
- X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4417 / S31500
- X2 CrNiN 23-4 1.4362 / S32304
- X3 CrNiMoN 27-5-2 1.4460 / S31200
- X2 CrNiMoN 21 5 1 1.4162 / S32101
- AWS A5.9 ER2209
- EN ISO 14343-A G/W 22 9 3 N L
Materiaali no. 1.4462
Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) :
M12 Seoskaasu Ar+ 0,>5-5% CO2
M13 Seoskaasu Ar+ 0,>5-3% O2
- AWS A5.9 ER2209
- EN ISO 14343-A G/W 22 9 3 N L
Sovellukset: petrokemian ja offshore-teollisuudessa (esim. levyt, putkistot), joissa tarvitaan korroosionkestävyyttä, joka on paljon korkeampi kuin austeniittisten ruostumattomien terästen
antama kloridiympäristössä ja lämpötiloissa 50 ° C - 300 ° C.
Sovellukset: happamassa kaasuteollisuudessa, kemiallisten tuotteiden kuljetukseen, sovelluksia pilaantumisen vähentämisessä, massa- ja paperiteollisuudessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!